Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt
Produktbild zu Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt
Skizze zu Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt
Symbol zu Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt
Symbol zu Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt
Symbolfoto
Symbolfoto
Datenblatt zu Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104403029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     604175X342
EAN/GTIN:
     4045424421693
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterbauschrauben
Rahmenanker 7.5x342 Senkkopf ø11 Torx30 verzinkt

Rahmenanker für die dübellose Verschraubung von Metall-, Holz- und Kunststofffenstern bzw. Türrahmen. Spannungsfreie Abstandsmontage ohne zusätzlichen Dübel.

Funktionsweise:
Rahmen mit 6,2 mm vorbohren. Nach dem Einsetzen und Ausrichten des Rahmens werden Kernlöcher von ø 6,0 mm ins Mauerwerk gebohrt.
Die Schraubenlänge ergibt sich aus der Rahmenbreite, dem Abstand zum Mauerwerk und der Einschraubtiefe im Mauerwerk.
Durchgängiges Gewinde verhindert das Heranziehen des Montagegegenstandes an den Baustoff. Bohrloch- und Einschraubtiefen für verschiedene Baustoffe beachten.

Senkkopfausführung für die dübellose Verschraubung von Metall- und Kunststofffenstern bzw. Türrahmen.

Hinweis:
Kann auch in Nadelholz verwendet werden.
Mindesteinschraubtiefe 60 mm.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
L:
342 mm
Antrieb:
TX 30
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
7,5 mm
d2:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Buildexschrauben, Bultexschrauben, Fenstermontage, Fenstermontageprogramm, Fenstermontageschrauben, Fensterrahmenankerschrauben, Fensterrahmenschrauben, Fensterschrauben, Fensterstockschraube, Fesnterbefestigungssschrauben, Mauerschrauben, Montageschrauben, Rahmenanker, Rahmenankerschrauben, Rahmenschrauben, Turboschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,9567*
€ 1,363*
Lager 3145
200
100
Frei Haus
ab € 4,622*
€ 5,502*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,502*
€ 6,54738
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,462*
€ 6,49978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,022*
€ 5,97618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,822*
€ 5,73818
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,622*
€ 5,50018
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 550,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.