Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7997 6.0 x 70 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7997 6.0 x 70 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Produktbild zu DIN7997 6.0 x 70 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Skizze zu DIN7997 6.0 x 70 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7997 6.0 x 70 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Symbol zu DIN7997 6.0 x 70 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104402941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11841
EAN/GTIN:
     9002730509687
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
DIN7997 6.0 x 70 Pozidriv 3 verzinkt Holzschraube Senkkopf

Die Norm DIN 7997 legt die Eigenschaften von Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz für Gewindedurchmesser von 2 mm bis 8 mm fest.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 3
DIN:
7997
d1:
6 mm
d2:
11 mm
k max.:
3 mm
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
6.0 x 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Senkschraube DIN 7997, din 7997, Holzschrauben, Kreuzschlitzholzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Senkholzschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2473*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056925001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.