Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN7995 3.0 x 30 Pozidriv 1 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN7995 3.0 x 30 Pozidriv 1 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf
Produktbild zu DIN7995 3.0 x 30 Pozidriv 1 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf
Skizze zu DIN7995 3.0 x 30 Pozidriv 1 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf
Symbol zu DIN7995 3.0 x 30 Pozidriv 1 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf
Symbol zu DIN7995 3.0 x 30 Pozidriv 1 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf
Artikel-Nr.:
     3145-104402913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0317700000300030000002
EAN/GTIN:
     4001796845963
Suchbegriffe:
DIN 7995
Holzschraube DIN 7995
Kreuzschlitzschraube DIN 7995
Kreuzschraube DIN 7995
DIN7995 3.0 x 30 Pozidriv 1 Messing blank Holzschraube Linsensenkkopf

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 1
DIN:
7995
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
k max.:
1,65 mm
L:
30 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
3.0 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Linsensenkholzschraube, din 7995 messing, din 7995, Holzschrauben, Kopfschraube, Kreuzschlitzholzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Likoholzschrauben, Likoschrauben, Linsensenkholzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, Linsensenkkopfschrauben, Messingschrauben, zierschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2533*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3233*
€ 0,38473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3133*
€ 0,37283
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056910001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.