Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN95 6.0 x 60 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN95 6.0 x 60 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN95 6.0 x 60 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN95 6.0 x 60 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 6.0 x 60 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 6.0 x 60 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104402325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0050000100600060000002
EAN/GTIN:
     4001796421815
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN95 6.0 x 60 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
95
d1:
6 mm
d2:
11 mm
k max.:
3 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
n:
1,6 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
6.0 x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsensenkholzschraube, din 95 holzschraube 6x60, din 95, din 95 stahl, Holzschrauben, Kopfschraube, Likoholzschrauben, Likoschrauben, Linsensenkholzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, Linsensenkkopfschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,137*
€ 0,189*
Lager 3145
235
100
€ 5,90*
ab € 0,4294*
€ 0,5594*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5594*
€ 0,66569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5094*
€ 0,60619
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4994*
€ 0,59429
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.