Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN95 4.0 x 50 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN95 4.0 x 50 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN95 4.0 x 50 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN95 4.0 x 50 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 4.0 x 50 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 4.0 x 50 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104402306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9530
EAN/GTIN:
     9002730509250
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN95 4.0 x 50 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
95
d1:
4 mm
d2:
7,5 mm
k max.:
2,2 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
n:
1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
4.0 x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, din 95 4x50, din 95, din 95 stahl, Holzschrauben, Kopfschraube, Likoholzschrauben, Likoschrauben, Linsensenkholzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, Linsensenkkopfschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4552*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5452*
€ 0,64879
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5052*
€ 0,60119
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,4852*
€ 0,57739
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.