Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN95 3.0 x 30 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN95 3.0 x 30 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN95 3.0 x 30 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN95 3.0 x 30 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 3.0 x 30 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 3.0 x 30 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104402284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9400
EAN/GTIN:
     9002730509168
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN95 3.0 x 30 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
95
d1:
3 mm
d2:
6,5 mm
k max.:
1,65 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
n:
0,8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
3.0 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, din 95 stahl, din 95, Holzschrauben, Kopfschraube, Likoholzschrauben, Likoschrauben, Linsensenkholzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, Linsensenkkopfschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2206*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.