Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN95 3.0 x 20 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN95 3.0 x 20 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN95 3.0 x 20 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN95 3.0 x 20 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 3.0 x 20 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN95 3.0 x 20 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104402282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0050000100300020000002
EAN/GTIN:
     4001796420672
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN95 3.0 x 20 verzinkt Holzschraube Linsensenkkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
95
d1:
3 mm
d2:
5,6 mm
k max.:
1,65 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
n:
0,8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Linsensenkkopf
Größe:
3.0 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Holzschraube ohne Norm, Linsensenkholzschraube, din 95 3x20, din 95, din 95 stahl, Holzschrauben, Kopfschraube, Likoholzschrauben, Likoschrauben, Linsensenkholzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, Linsensenkkopfschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
600
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0855*
€ 0,1221*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,12*
€ 7,33*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,22*
€ 7,47*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,94*
€ 8,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 24,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,40*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.