Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN96 1.6 x 12 Messing blank Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN96 1.6 x 12 Messing blank Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN96 1.6 x 12 Messing blank Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN96 1.6 x 12 Messing blank Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 1.6 x 12 Messing blank Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 1.6 x 12 Messing blank Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104401974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000967000016012
EAN/GTIN:
     4043952037478
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN96 1.6 x 12 Messing blank Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
96
d1:
1,6 mm
d2:
3,2 mm
k max.:
1,1 mm
Material:
Messing
n:
0,4 mm
Oberfläche:
blank
Kopfform:
Halbrundkopf
L:
12 mm
Größe:
1.6 x 12 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Halbrundholzschraube, Halbrundkopf-Holzschraube, Halbrundschraube, halbrundschraube messing, halbrundschraube, Halbrundholzschrauben, Halbrundkopf-Holzschrauben, Halbrundkopfholzschrauben, Halbrundschrauben, Holzschrauben, Messingschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0306*
€ 0,0466*
3 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0358*
€ 0,0515*
7 Tage
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,052*
€ 0,052*
5 Tage
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,039*
€ 0,0534*
Lager 3145
500
500
€ 5,90*
ab € 0,1227*
€ 0,1567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1567*
€ 0,18647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 78,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.