Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN96 4.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN96 4.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN96 4.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN96 4.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 4.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 4.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104401559
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3234
EAN/GTIN:
     4042666032342
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN96 4.0 x 40 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
96
d1:
4 mm
d2:
8 mm
k max.:
2,8 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
n:
1 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
4.0 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Halbrundholzschraube, Halbrundkopf-Holzschraube, Halbrundschraube, halbrundschraube 4x40, halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, Halbrundholzschrauben, Halbrundkopf-Holzschrauben, Halbrundkopfholzschrauben, Halbrundschrauben, Holzschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0884*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.