Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN96 3.5 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN96 3.5 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Produktbild zu DIN96 3.5 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Skizze zu DIN96 3.5 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 3.5 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Symbol zu DIN96 3.5 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104401542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08370.18.01.035.020
EAN/GTIN:
     9002730508819
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN96 3.5 x 20 verzinkt Holzschraube Halbrundkopf mit Schlitz

Weitere Informationen:
DIN:
96
d1:
3,5 mm
d2:
7 mm
k max.:
2,4 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
n:
0,8 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Halbrundkopf
Größe:
3.5 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Halbrundholzschraube, Halbrundkopf-Holzschraube, Halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, halbrundschraube, Halbrundholzschrauben, Halbrundkopf-Holzschrauben, Halbrundkopfholzschrauben, Halbrundschrauben, Holzschrauben, Schlitzholzschrauben, Schlitzschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1259*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1599*
€ 0,19028
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1559*
€ 0,18552
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,41*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.