Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPROC-Topsix Senkholzschraube 6.0 x 50 mit Innensechskant 4mm verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TOPROC-Topsix Senkholzschraube 6.0 x 50 mit Innensechskant 4mm verzinkt-blau
Produktbild zu TOPROC-Topsix Senkholzschraube 6.0 x 50 mit Innensechskant 4mm verzinkt-blau
Skizze zu TOPROC-Topsix Senkholzschraube 6.0 x 50 mit Innensechskant 4mm verzinkt-blau
Symbol zu TOPROC-Topsix Senkholzschraube 6.0 x 50 mit Innensechskant 4mm verzinkt-blau
Symbol zu TOPROC-Topsix Senkholzschraube 6.0 x 50 mit Innensechskant 4mm verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104401200
Hersteller:
     TOPROC
Herst.-Nr.:
     2301/04
EAN/GTIN:
     7610757062218
Suchbegriffe:
Holzschrauben
Innensechskantschrauben
Senkholzschrauben
Topsix-Schrauben
TOPROC-Topsix Senkholzschraube 6.0 x 50 mit Innensechskant 4mm verzinkt-blau

Einsatzbereiche: Randlatten, Trennwände, Holz/Holz-Montagen (normale Holzschraube).

Produktvorteile:
  • Die Schraube sitzt auch in Schräglagen auf dem Bit. Dank einem Konus unter dem Kopf gute zusätzliche Führung im vorgebohrten Holz.
  • Das Holzgewinde ist für Kunststoffdübel optimal geeignet.


Weitere Informationen:
Antrieb:
ISK 4 mm
d1:
6 mm
d2:
12 mm
L:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
TG
Größe:
6.0 x 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,572*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.