Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AZ21 Einschraubdübel mit Direktgewinde, Länge 20 mm, Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AZ21 Einschraubdübel mit Direktgewinde, Länge 20 mm, Stahl blank
Produktbild zu AZ21 Einschraubdübel mit Direktgewinde, Länge 20 mm, Stahl blank
Skizze zu AZ21 Einschraubdübel mit Direktgewinde, Länge 20 mm, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     3145-103398651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11450/001/7,0/11/99
EAN/GTIN:
     9002730644326
Suchbegriffe:
Schraubdübel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
AZ21 Einschraubdübel mit Direktgewinde, Länge 20 mm, Stahl blank

Weitere Informationen:
Material:
Stahl blank
Gewindelänge:
11 mm
Type:
AZ21
Gesamtlänge:
20 mm
Spannmaß:
7 mm
Bohr ø:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1504*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.