Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stecker Verlängerung mit Fußschalter 230 V, 4000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Euro-Stecker Verlängerung mit Fußschalter 230 V, 4000 mm, schwarz
Produktbild zu Euro-Stecker Verlängerung mit Fußschalter 230 V, 4000 mm, schwarz
Symbol zu Euro-Stecker Verlängerung mit Fußschalter 230 V, 4000 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103398052
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     051137704
EAN/GTIN:
     4260166684582
Suchbegriffe:
Euro-Verlängerungsleitung
Fußschalter
elektra fußschalter
euro verlängerungsleitung
Euro-Stecker Verlängerung mit Fußschalter 230 V, 4000 mm, schwarz

Verlängerungsleitung 2-polig mit mittig plaziertem Fußschalter.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Leistung:
max. 450 W
Spannung:
230 V
Ausstattung:
Euro-Flachstecker, Euro-Flachkupplung
Länge:
4000 mm
Oberfläche:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.