Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM ECODRILL Beschlagbohrer Stahl-Hartmetallbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM ECODRILL Beschlagbohrer Stahl-Hartmetallbestückt
Produktbild zu BLUM ECODRILL Beschlagbohrer Stahl-Hartmetallbestückt
LOGO zu BLUM ECODRILL Beschlagbohrer Stahl-Hartmetallbestückt
Artikel-Nr.:
     3145-103395146
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     03094281
EAN/GTIN:
     9002617406344
Suchbegriffe:
Beschlagbohrer
Scharnierlochbohrer
blum beschlagbohrer
scharnierlochbohrer
BLUM ECODRILL Beschlagbohrer Stahl-Hartmetallbestückt

Weitere Informationen:
Werksnummer:
M31.ZB35.02
Type:
ECODRILL Beschlagbohrer
Material:
HM
Bohr ø:
35 mm
Länge:
86,2 mm
Marke:
Blum
Verwendung:
ECODRILL | SCHARNIERE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.