| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103393279 Herst.-Nr.: P 3 E LAP KA 4 EAN/GTIN: 4003482377901 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Hoteltresor Point Safe P3E LAP KA4 anthrazitAusstattung:- Solider einwandiger Korpus.
- Tür doppelwandig.
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung (je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen), mit Befestigungsmaterial.
- Modell P 3 E Lap KA4: ausreichend Platz für einen Laptop.
- Für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung.
Schließsystem:- Selbstprogrammierbares Elektronikschloss.
- Betrieb mittels Mignon LR06AA (im Lieferumfang enthalten).
- Die Geheimzahl kann jederzeit geändert werden.
- Elektronische Notöffnung mittels Mastercode.
- Gleichschließendes Notöffnungsschloss.
- Schlossarmatur steht 16 mm vor.
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Modell: | P 3 E Lap KA4 | Außenmaß HxBxT: | 200 x 445 x 380 mm | Ausführung: | Ohne Fachboden; Platz für Laptop | Gewicht: | 15,2 kg | Innenmaß HxBxT: | 196 x 441 x 323 mm | Volumen: | 27,9 l | Öffnung: | Elektronikschloss | Versicherungsschutz gewerblich (€) bis: | Kein Versicherungsschutz | Versicherungsschutz privat (€) bis: | Kein Versicherungsschutz | Marke: | Burg-Wächter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,68* | € 222,82* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,61* | € 223,85* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,63* | € 251,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|