| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103393277 Herst.-Nr.: POINT-SAFE P 1 E KA 3 EAN/GTIN: 4003482377703 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Hoteltresor Point Safe P1E KA3 anthrazitAusstattung:- Solider einwandiger Korpus.
- Tür doppelwandig.
- Vorgerichtet für Wand- und Bodenbefestigung (je 2 Rückwand- und Bodenbohrungen), mit Befestigungsmaterial.
- Modell P 3 E Lap KA4: ausreichend Platz für einen Laptop.
- Für den Hotelgast: einfache, leicht verständliche Kurzanleitung.
Schließsystem:- Selbstprogrammierbares Elektronikschloss.
- Betrieb mittels Mignon LR06AA (im Lieferumfang enthalten).
- Die Geheimzahl kann jederzeit geändert werden.
- Elektronische Notöffnung mittels Mastercode.
- Gleichschließendes Notöffnungsschloss.
- Schlossarmatur steht 16 mm vor.
Weitere Informationen: | | Außenmaß HxBxT: | 180 x 280 x 200 mm | Gewicht: | 7,5 kg | Farbe: | anthrazit | Ausführung: | Ohne Fachboden | Innenmaß HxBxT: | 173 x 273 x 141 mm | Modell: | P 1 E KA3 | Volumen: | 6,7 l | Öffnung: | Elektronikschloss | Versicherungsschutz gewerblich (€) bis: | Kein Versicherungsschutz | Versicherungsschutz privat (€) bis: | Kein Versicherungsschutz | Marke: | Burg-Wächter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 124,52* | € 173,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,39* | € 173,87* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 142,97* | € 184,75* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,20* | € 209,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|