| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-103393015 Herst.-Nr.: 49000 EAN/GTIN: 4003482490006 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Möbeltresor Pure-Safe PS 110 K anthrazitAusstattung:- Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig
- Verstärkte Riegelbolzen
- Aufbohrschutz
- Für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet (inkl. Befestigungsmaterial), ideal für den Einbau in Schränke und andere Möbelstücke.
- Größen PS 130 und PS 140 mit Ordnertiefe
- Größe PS 120, PS 130 und PS 140 mit einem herausnehmbaren Fachhboden
Schließsystem:- Klassisches Doppelbartschloss (PS 130 / 120 / 110 K)
- Mit zwei Schlüsseln ab Werk (PS 130 / 120 / 110 K)
- Schlüssellänge: 76 mm (PS 130 / 120 / 110 K)
- Modernes, programmierbares Elektronikschloss mit präziser Fingerprint-Technik (PS 140 E FP)
- Öffnungsmethoden: Fünf Fingerprints, Generalcode oder Benutzercode (PS 140 E FP)
- Bequemes Handling durch motorgetriebene Verriegelung und automatischer Türöffnung (PS 140 E FP)
- Sie können die Geheimzahlen und Fingerprint-Nutzer jederzeit nach Ihren Wünschen ändern (PS 140 E FP)
- Haptisches Feedback bei Tastendruck (PS 140 E FP)
- Klares, gut lesbares Display (PS 140 E FP)
- Zusatzschloss für Notöffnung (PS 140 E FP)
Weitere Informationen: | | Versicherungsschutz gewerblich (€) bis: | nach Vereinbarung des Versicherers | Marke: | Burg-Wächter | Versicherungsschutz privat (€) bis: | kein Versicherungsschutz | Volumen: | 6,7 l | Farbe: | Anthrazit | Öffnung: | Elektronikschloss | Innenmaß HxBxT: | 176 x 276 x 138 mm | Gewicht: | 7,1 kg | Modell: | PS 110 K | Außenmaß HxBxT: | 180 x 280 x 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,57* | € 101,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,39* | € 106,25* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,39* | € 106,25* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,45* | € 124,68* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,58* | € 136,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|