Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Produktbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Produktbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Produktbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Produktbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Produktbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Skizze zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Skizze zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Anwendungsbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Anwendungsbild zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
LOGO zu DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103390010
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9106601394
EAN/GTIN:
     8436032692210
Suchbegriffe:
Hotelsafe
Hoteltresor
Zimmersafe
Zimmertresor
DOMETIC Hoteltresor ProSafe MDT 400X anthrazit

Toplader - ideal für Schubladen
Der nach oben öffnende Safe MDT400X bietet sich perfekt für den Einbau in Schubladen an. Durch den bequemen Zugang und die Bedienung von oben kann der Safe auch in einem Schrankboden montiert werden.

Ausstattung:
  • Für Wertgegenstände und Notebook bis 15“
  • Robuste Bauweise: Zwei 19-mm-Stahlbolzen, Stahlwandstärke Tür 3 mm, Stahlwandstärke Gehäuse 1,5 mm
  • LED-Innenbeleuchtung serienmäßig
  • Optional: Steckdose im Innenraum erhältlich
  • Optional: Montagekit zur sicheren Befestigung im Möbel

Schließsystem:
  • Motorbetriebener Zimmersafe mit automatischer Öffnung
  • Einfache und intuitive Bedienung: LED-Display mit 4-stelligem Gästecode, gummiertes Tastenfeld, Notöffnung mit Mastercode oder mit mechanischem Masterkey möglich (Masterkey nicht im Lieferumfang enthalten – optional erhältlich)
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb mit handelsüblichen Batterien (1,5V AA im Lieferumgang enthalten)


Weitere Informationen:
Marke:
Dometic
Farbe:
Anthrazit
Außenmaß HxBxT:
130 x 400 x 350 mm
Volumen:
9,7 l
Modell:
MDT400
Gewicht:
9 kg
Innenmaß HxBxT:
75 x 380 x 300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 324,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,84*
€ 386,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,34*
€ 374,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,35*
€ 365,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,23*
€ 318,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rottner Tresor
T06125
€ 51,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.