Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Prokion Breite 25 mm, Höhe 56 mm, ZN verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Prokion Breite 25 mm, Höhe 56 mm, ZN verchromt matt
Produktbild zu Mantelhaken Prokion Breite 25 mm, Höhe 56 mm, ZN verchromt matt
Skizze zu Mantelhaken Prokion Breite 25 mm, Höhe 56 mm, ZN verchromt matt
Anwendungsbild zu Mantelhaken Prokion Breite 25 mm, Höhe 56 mm, ZN verchromt matt
LOGO zu Mantelhaken Prokion Breite 25 mm, Höhe 56 mm, ZN verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-103384126
Hersteller:
     ESTAMP
Herst.-Nr.:
     2860/800
EAN/GTIN:
     8421250041155
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Prokion Breite 25 mm, Höhe 56 mm, ZN verchromt matt

Hinweis: Innenliegender Befestigungsteil wird von vorne verschraubt, der Haken aufgesetzt und mittels Schraube fixiert.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 35 mm, 2 Dübel und Fixierungsschraube

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
30 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
verchromt matt
Produktart:
Mantelhaken
Marke:
Estamp
Weitere Suchbegriffe: hut mantelhaken, garderobenhaken, Garderobehaken, Haken, Zamak Garderobehaken, Zamak Garderobenhaken, Zamakmantelhaken, Zinkdruckguss Garderobehaken, Zinkdruckguss Garderobenhaken, Zinkdruckgussmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.