|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-103382014 Herst.-Nr.: 9600025507 EAN/GTIN: 4015704281262 |
| |
|
|  |  |
 | DOMETIC Hoteltresor ProSafe MD283 anthrazitAusstattung:- Höchste Sicherheit: Durch das präzise verarbeitete Laser-Cut Gehäuse und minimale Spaltmaße wird das Aushebeln der Tür erheblich erschwert
- Robuste Bauweise: Zwei 18-mm-Stahlbolzen, Stahlwandstärke Tür 3 mm, Stahlwandstärke Gehäuse 1,5 mm
- Gefederte Türöffnung
- LED-Innenbeleuchtung serienmäßig
- Optional: 230V Steckdose im Innenraum zum Aufladen von elektronischen Geräten
- Optional: Montagekit zur sicheren Verankerung im Möbel
Schließsystem:- Motorbetriebener Zimmersafe mit automatischer Öffnung
- LED-Display mit 4-stelligem Gästecode, gummiertes Tastenfeld, Notöffnung mit Mastercode oder mit mechanischem Masterkey möglich (Masterkey nicht im Lieferumfang enthalten – optional erhältlich)
- iAudit: Speicherung der letzten 1.000 Vorgänge
- Stromversorgung: Batteriebetrieb mit handelsüblichen Batterien (1,5 V AA im Lieferumgang enthalten), Batterie-Status und Warnung bei geringem Batteriestand
Weitere Informationen:  |  | Volumen: | 8,2 l | Öffnung: | Elektronikschloss | Außenmaß HxBxT: | 165 x 280 x 235 mm | Versicherungsschutz privat (€) bis: | Kein Versicherungsschutz | Versicherungsschutz gewerblich (€) bis: | Kein Versicherungsschutz | Modell: | MD283 | Farbe: | Anthrazit | Gewicht: | 6,1 kg | Marke: | Dometic | Innenmaß HxBxT: | 162 x 277 x 185 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 156,28* | € 194,84* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 167,72* | € 208,12* |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 230,24* | € 282,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|