Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 2 x 10 Liter lavagrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
103 307 488
103 307 488
103 370 027
103 370 028
103 370 029
103 370 030
103 370 031
Produktbild zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 2 x 10 Liter lavagrau
103 370 032
103 370 033
103 381 437
103 381 438
Symbol zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 2 x 10 Liter lavagrau
LOGO zu VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 2 x 10 Liter lavagrau
Artikel-Nr.:
     3145-103381438
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90008696
EAN/GTIN:
     9002732010471
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
VS ENVI Space Abfalltrennsystem KB 400 mm 2 x 10 Liter lavagrau

  • Vollauszug mit integrierter Dämpfung und Selbsteinzug in beiden Führungen
  • Integrierte 3D-Frontjustierung durch Exzenter
  • EasyFit: werkzeuglose Montage der Behälterträger auf den Führungen
  • Integrierte Einbauschablone: kein Messen beim Einbau im Korpus notwendig
  • Zusätzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech


Hinweis:
Diverse optionale Zubehörteile wie Eimerdeckel und Bio-Deckel mit Aktivkohlefilter sind separat zu bestellen.

Weitere Informationen:
Marke:
Vauth-Sagel
Type:
VS ENVI Space
Oberfläche:
lavagrau
Material:
Kunststoff/Metall
Platzbedarf:
KB x EH x ET
Verwendung:
mit Frontanbindung
Einbauhöhe:
370 mm
Korpusbreite:
400 mm
Bestückung:
Behälter 2 x 10 Liter
Einbautiefe:
464 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,20*
€ 259,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,36*
€ 249,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MÜLLSTAR
MSBIO 1020
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.