Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl silberfarbig
Produktbild zu Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103381262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     150.103.009.006
EAN/GTIN:
     9002730572292
Suchbegriffe:
Kleiderbügelleiste
Kleiderbügelhalter-Auszug 300 mm Stahl silberfarbig

Weitere Informationen:
Ausführung:
ausziehbar
Material:
Stahl
Breite:
40 mm
Tiefe:
300 mm
Oberfläche:
RAL 9006 silberfarbig
Höhe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Garderobenauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.