Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleiderlüfter Isfet klappbar, für 4 Kleiderbügel, Tiefe 204 mm, ZN vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kleiderlüfter Isfet klappbar, für 4 Kleiderbügel, Tiefe 204 mm, ZN vermessingt
Produktbild zu Kleiderlüfter Isfet klappbar, für 4 Kleiderbügel, Tiefe 204 mm, ZN vermessingt
LOGO zu Kleiderlüfter Isfet klappbar, für 4 Kleiderbügel, Tiefe 204 mm, ZN vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-103381255
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     605-210ZN5
EAN/GTIN:
     9002843044563
Suchbegriffe:
Klapphaken
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall
Kleiderlüfter Isfet klappbar, für 4 Kleiderbügel, Tiefe 204 mm, ZN vermessingt

Weitere Informationen:
Ausführung:
klappbar, für 4 Kleiderbügel
Breite:
40 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
204 mm
Material:
Zinkdruckguss
Oberfläche:
vermessingt
Produktart:
Kleiderlüfter
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.