Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Produktbild zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Anwendungsbild zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
LOGO zu Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103381177
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     68744
EAN/GTIN:
     9002759687441
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte Fueva-CCT 300 x 300 mm weiß

Deckenleuchte mit CCT-Funktion zur Voreinstellung der Lichtfarbe.
CCT-Funktion ermöglicht vor der Montage die Auswahl der Lichtfarbe 3000 K warmweiß, 4000 K neutralweiß oder 6000 K kaltweiß.
So kann die Leuchte auf den jeweiligen Einsatzbereich z.B. Wohnbereich oder Office voreingestellt werden.

Weitere Informationen:
Leistung:
22 W
Spannung:
230V
Type:
Fueva-CCT
Oberfläche:
weiß
Lichtstrom (Lumen):
2200
Material:
Metall
Abmessung:
300 x 300 mm
Höhe:
40 mm
Lichtfarbe:
3000K warmweiß, 4000K neutralweiß, 6000K kaltweiß
Leuchtmittel:
LED
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Marke:
Eglo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,75*
€ 45,71*
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 75,20*
€ 96,76*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.