Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid senfgelb glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid senfgelb glänzend
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid senfgelb glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid senfgelb glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid senfgelb glänzend
LOGO zu Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid senfgelb glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103380948
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.010 18
EAN/GTIN:
     4014884994795
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken HEWI 477.90.010 Höhe 50 mm, Polyamid senfgelb glänzend

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Halbrundkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Oberfläche:
senfgelb glänzend (18)
Produktart:
Mantelhaken
Lochabstand:
34 mm
Höhe:
50 mm
Material:
Polyamid
Ausführung:
Rosette Ø 50 mm
Type:
477.90.010
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: hewi mantelhaken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 7,6744*
€ 10,9044*
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 7,75*
€ 11,01*
Lager 3145
10
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,34*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001000869
ab € 8,42*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001000949
ab € 9,19*
Sonstiges
HEWI Heinrich Wilke
6001004472
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.