Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 801.90.010 Höhe 40 mm, Polyamid felsgrau glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 801.90.010 Höhe 40 mm, Polyamid felsgrau glänzend
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 801.90.010 Höhe 40 mm, Polyamid felsgrau glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 801.90.010 Höhe 40 mm, Polyamid felsgrau glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 801.90.010 Höhe 40 mm, Polyamid felsgrau glänzend
LOGO zu Mantelhaken HEWI 801.90.010 Höhe 40 mm, Polyamid felsgrau glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103380918
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.90.010 95
EAN/GTIN:
     4014884678060
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken HEWI 801.90.010 Höhe 40 mm, Polyamid felsgrau glänzend

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Halbrundkopfschrauben 3 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
felsgrau glänzend (95)
Tiefe:
30 mm
Produktart:
Mantelhaken
Lochabstand:
26 mm
Ausführung:
Rosette Ø 40 mm
Material:
Polyamid
Höhe:
40 mm
Type:
801.90.010
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, hewi wandhaken, garderobenhaken, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,72*
22 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,26*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,43*
€ 5,32*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 3,63*
€ 5,35*
Lager 3145
108
1
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.90.010 33
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.