Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken HEWI 477.90.060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau glänzend
Produktbild zu Mantelhaken HEWI 477.90.060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau glänzend
Skizze zu Mantelhaken HEWI 477.90.060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau glänzend
LOGO zu Mantelhaken HEWI 477.90.060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau glänzend
Artikel-Nr.:
     3145-103380846
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.060 55
EAN/GTIN:
     4014884992180
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken HEWI 477.90.060 Höhe 72 mm, Polyamid aquablau glänzend

Hinweis: Befestigung von vorne.
  • Dazu passende Möbelgriffe und Möbelknöpfe finden Sie im Kapitel "Möbelgriffe" und "Möbelknöpfe".
  • Weitere Farben auf Anfrage lieferbar (siehe HEWI Materialfarben).


Lieferumfang: exkl. 2 Senkkopfschrauben 4 mm

Weitere Informationen:
Breite:
22 mm
Höhe:
72 mm
Material:
Polyamid
Tiefe:
47 mm
Oberfläche:
aquablau glänzend (55)
Produktart:
Mantelhaken
Lochabstand:
28 mm
Type:
477.90.060
Marke:
HEWI
Weitere Suchbegriffe: hewi garderobenhaken, garderobenhaken, kleiderhaken garderobenhaken, Garderobehaken, HEWI Garderobehaken, HEWI Garderobenhaken, HEWI Haken, Haken, Kunststoff Garderobehaken, Kunststoff Garderobenhaken, Kunststoffmantelhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,05*
€ 7,30*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 5,28*
€ 7,65*
9 Tage
850
1
€ 6,99*
ab € 5,35*
€ 7,75*
1
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 7,79*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,36*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.080 36
ab € 11,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.080 72
ab € 11,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.080 86
ab € 11,03*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.080 18
ab € 11,02*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.080 98
ab € 10,10*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.080 84
ab € 11,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 36
ab € 5,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 72
ab € 5,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.90.060 86
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.