Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Produktbild zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Skizze zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Symbol zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Symbol zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Symbol zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Symbol zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Symbol zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
LOGO zu LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-103380646
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730965377
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
24v einbauleuchte
einbauleuchten
LED Einbauleuchte Smally XS D-Motion 3er Set, verchromt

D-Motion vereint die Lichtfarben 2700K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem optionalen Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 4000K, mit Adapterkabel = 2700K

Hinweis:
Bei Verwendung einer D-MOTION-Steuerung kann die Lichtfarbe von 2700K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Weitere Informationen:
Leistung:
3 x 3 W
Höhe:
1,2 mm
Lichtstrom (Lumen):
3 x 210
Anschlusskabellänge:
2000
Produktart:
Einbauleuchte
Spannung:
24 V/DC
Einbau ø:
57 mm
Type:
Smally XS D-Motion
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 30 W
Einbautiefe:
12 mm
ø:
64 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Leuchtmittel:
LED
Material:
Kunststoff
Marke:
Domus Line
Ausstattung:
Anschlusskabel mit Stecker
Lichtfarbe:
2700 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Oberfläche:
verchromt
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchte 3000 k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,53*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 147,24*
€ 175,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 145,34*
€ 172,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 138,28*
€ 164,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 132,36*
€ 157,51
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 115,53*
€ 137,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12605020101
ab € 2,98*
Zubehör
DOMUS Line
F0266000030
ab € 42,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.