Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorblende Circle80 Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dekorblende Circle80 Edelstahl Effekt
Produktbild zu Dekorblende Circle80 Edelstahl Effekt
Anwendungsbild zu Dekorblende Circle80 Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103380619
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159909128000
EAN/GTIN:
     4044657040220
Suchbegriffe:
Dekorring
dekorring edelstahl
Dekorblende Circle80 Edelstahl Effekt

Dekorblende zum Aufkleben auf eine weiße oder schwarze Steckdose Circle80

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Type:
Circle80
Höhe:
1 mm
ø:
92 mm
Werksnummer:
159909128000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
159273006900
ab € 90,83*
Zubehör
Schulte Elektrotechnik
1592 7300 7000
ab € 90,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.