Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huthaken Labna mit Platte 32 x 100 mm, H 100 mm, T 134 mm, Edelstahl strich matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Huthaken Labna mit Platte 32 x 100 mm, H 100 mm, T 134 mm, Edelstahl strich matt
Produktbild zu Huthaken Labna mit Platte 32 x 100 mm, H 100 mm, T 134 mm, Edelstahl strich matt
Artikel-Nr.:
     3145-103380501
Hersteller:
     Grimme
Herst.-Nr.:
     75 1200 17
EAN/GTIN:
     9009150267883
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken Labna mit Platte 32 x 100 mm, H 100 mm, T 134 mm, Edelstahl strich matt

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 4 x 40 mm, 2 Buchsen, 2 Dübel und Inbusschlüssel

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Ausführung:
Grundplatte 32 x 100, Hakenteile Ø 20, Tiefe 40 und 130 mm
Oberfläche:
strich matt
Höhe:
100 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
135 mm
Produktart:
Huthaken
Marke:
Grimme
Weitere Suchbegriffe: hut mantelhaken, garderobenhaken, Edelstahl Garderobehaken, Edelstahl Garderobenhaken, Edelstahlhuthaken, Garderobehaken, Haken, Huthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grimme
75 1210 17
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.