Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huthaken Corvo Breite 67 mm, Höhe 158 mm, ZN eisenfärbig brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Huthaken Corvo Breite 67 mm, Höhe 158 mm, ZN eisenfärbig brüniert
Produktbild zu Huthaken Corvo Breite 67 mm, Höhe 158 mm, ZN eisenfärbig brüniert
Skizze zu Huthaken Corvo Breite 67 mm, Höhe 158 mm, ZN eisenfärbig brüniert
LOGO zu Huthaken Corvo Breite 67 mm, Höhe 158 mm, ZN eisenfärbig brüniert
Artikel-Nr.:
     3145-103380488
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     1096/ZN8
EAN/GTIN:
     9002843267030
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Huthaken Corvo Breite 67 mm, Höhe 158 mm, ZN eisenfärbig brüniert

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Linsenkopfschrauben 3,5 x 30 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
eisenfärbig brüniert
Tiefe:
76 mm
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
158 mm
Breite:
67 mm
Lochabstand:
32 mm
Produktart:
Huthaken
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: siro mantelhaken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobehaken, Haken, Huthaken, Zamak Garderobehaken, Zamak Garderobenhaken, Zamakhuthaken, Zinkdruckguss Garderobehaken, Zinkdruckguss Garderobenhaken, Zinkdruckgusshuthaken, rustikale Garderobehaken, rustikale Garderobenhaken, rustikale Haken, rustikale Huthaken, rustikaler Garderobehaken, rustikaler Garderobenhaken, rustikaler Haken, rustikaler Huthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
1097/ZN8
ab € 5,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.