Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebehaken Amset Breite 60 mm, Höhe 50 mm, verchromt poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klebehaken Amset Breite 60 mm, Höhe 50 mm, verchromt poliert
Produktbild zu Klebehaken Amset Breite 60 mm, Höhe 50 mm, verchromt poliert
Anwendungsbild zu Klebehaken Amset Breite 60 mm, Höhe 50 mm, verchromt poliert
vernickelt feingeschliffen
LOGO zu Klebehaken Amset Breite 60 mm, Höhe 50 mm, verchromt poliert
Artikel-Nr.:
     3145-103380463
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2331/ZN1KV1B
EAN/GTIN:
     9002843389565
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
klebe haken
Klebehaken Amset Breite 60 mm, Höhe 50 mm, verchromt poliert

Hinweis: Belastbarkeit max. 1 kg!

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt poliert
Tiefe:
38 mm
Material:
Zinkdruckguss
Höhe:
50 mm
Breite:
60 mm
Montageart:
selbstklebend
Produktart:
Garderobenhaken
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: Garderobehaken, Garderobenhaken, Haken, Kleiderhaken, Mantelhaken, Zamak Garderobehaken, Zamak Garderobenhaken, Zamakmantelhaken, Zinkdruckguss Garderobehaken, Zinkdruckguss Garderobenhaken, Zinkdruckgussmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.