Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen
Produktbild zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen
Skizze zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen
Skizze zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen
LOGO zu Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen
Artikel-Nr.:
     3145-103380462
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     2326/ZN21
EAN/GTIN:
     9002843388872
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Doradus 2 Breite 15 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen

Hinweis: Befestigung verdeckt von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 45 mm und Wurmschraube

Weitere Informationen:
Material:
Zinkdruckguss
Tiefe:
40 mm
Oberfläche:
vernickelt feingeschliffen
Lochabstand:
32 mm
Höhe:
61 mm
Breite:
15 mm
Produktart:
Mantelhaken
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: siro mantelhaken, garderobenhaken, hut mantelhaken, Garderobehaken, Haken, Zamak, Zinkdruckgussmantelhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
542
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,36*
1 Tag
25
€ 9,50*
ab € 9,49*
€ 13,58*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIRO
2108-136ZN21
ab € 3,23*
Sonstiges
SIRO
2108-168ZN21
ab € 3,74*
Sonstiges
SIRO
2108-200ZN21
ab € 4,19*
Sonstiges
SIRO
2108-328ZN21
ab € 6,04*
Sonstiges
SIRO
2108-104ZN21
ab € 2,82*
Sonstiges
SIRO
2446-145ZN21
ab € 6,50*
Sonstiges
SIRO
2446-70ZN21
ab € 3,97*
Sonstiges
SIRO
2324/ZN21
ab € 11,84*
Sonstiges
SIRO
1595-29ZN21
ab € 7,01*
Sonstiges
SIRO
2325/ZN21
ab € 7,81*
Sonstiges
SIRO
2382-112ZN21ZN81
ab € 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.