Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelhaken Kuka mit Platte ø 35 mm, Tiefe 50 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mantelhaken Kuka mit Platte ø 35 mm, Tiefe 50 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Mantelhaken Kuka mit Platte ø 35 mm, Tiefe 50 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380226
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MH.313050.20
EAN/GTIN:
     9120069221282
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Mantelhaken Kuka mit Platte ø 35 mm, Tiefe 50 mm, Edelstahl gebürstet

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. Stockschraube M6 x 40 mm und Dübel

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundplatte Ø 35, Mittelteil Ø 14 mm
Tiefe:
50 mm
Material:
Edelstahl
ø:
22 mm
Oberfläche:
gebürstet
Produktart:
Mantelhaken
Marke:
Technik Team
Weitere Suchbegriffe: hut mantelhaken, garderobenhaken, Edelstahl Garderobehaken, Edelstahl Garderobenhaken, Edelstahlmantelhaken, Garderobehaken, Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.