Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste Sepa mit 4 Haken, Breite 220 mm, Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Garderobenleiste Sepa mit 4 Haken, Breite 220 mm, Edelstahl gebürstet
Produktbild zu Garderobenleiste Sepa mit 4 Haken, Breite 220 mm, Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-103380214
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     HA.408220.20
EAN/GTIN:
     9120069221022
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Garderobenleiste Sepa mit 4 Haken, Breite 220 mm, Edelstahl gebürstet

Hinweis: Befestigung von vorne.

Lieferumfang: inkl. 2 Schrauben 7,3 x 30 mm und 2 Dübel

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Breite:
220 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
37 mm
Produktart:
Garderobenleiste
Ausstattung:
4 Haken
Marke:
Technik Team
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 4 haken edelstahl, garderobenleiste edelstahl, garderobenleiste, Garderobenhaken, Hakenleiste, Mantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.