Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebehaken Damon Breite 39 mm, Höhe 50 mm, Stahl schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Klebehaken Damon Breite 39 mm, Höhe 50 mm, Stahl schwarz matt
Produktbild zu Klebehaken Damon Breite 39 mm, Höhe 50 mm, Stahl schwarz matt
Skizze zu Klebehaken Damon Breite 39 mm, Höhe 50 mm, Stahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-103380054
Hersteller:
     TECHNIK TEAM
Herst.-Nr.:
     MH.345050.161
EAN/GTIN:
     9120069222180
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
klebe haken
Klebehaken Damon Breite 39 mm, Höhe 50 mm, Stahl schwarz matt

Hinweis: Rückseite mit 3M Doppelklebeband

Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
schwarz matt pulverbeschichtet
Tiefe:
35 mm
Höhe:
50 mm
Montageart:
selbstklebend
Produktart:
Garderobenhaken
Marke:
Technik Team
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Garderobehaken, Garderobenhaken, Haken, Kleiderhaken, Mantelhaken, Stahl Garderobehaken, Stahl Garderobenhaken, Stahlmantelhaken, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.