Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Einbauleuchten
>
Artikel
LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-103379999
Hersteller:
DOMUS Line
Herst.-Nr.:
1504646
EAN/GTIN:
8027934430859
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, schwarz matt
QUADRUM PLUS D-MOTION ist ein moderner designorientierter LED-Strahler dessen klare puristische Form perfekt mit modernen Möbeln harmoniert.
Die Anschlussleitung kann auf einfache Weise mittels Steckverbindung von der Leuchte getrennt werden, dadurch wird ein späterer Austauch der Leuchte bzw. die Montage vereinfacht.
D-Motion
vereint die Lichtfarben 2700K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem optionalen Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 4000K, mit Adapterkabel = 2700K
Hinweis:
Bei Verwendung einer D-MOTION-Steuerung kann die Lichtfarbe von 2700K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Lichtstrom (Lumen):
210
Höhe:
2,3 mm
Spannung:
24 V/DC
Länge:
65 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
schwarz matt
Anschlusskabellänge:
2000
Marke:
Domus Line
Leuchtmittel:
LED
Type:
Quadrum Plus D-Motion
Leistung:
3 W
Breite:
65 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Lichtfarbe:
2700 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Ausführung:
Einzelleuchte
Einbau ø:
57 mm
Einbautiefe:
12 mm
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
... >
Einbauleuchten
>
Spots
>
Einbauleuchte Quadrum Plus D-Motion 24V/DC
Weitere Suchbegriffe:
24v einbauleuchte
,
Farbtrend
,
KWTLicht2023
,
Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,14*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapterkabel Dual Color 24 V/DC 50 mm
L & S
12605020101
ab € 2,98*
Zubehör
Fernbedienung Giro Next D-Motion inkl. Empfänger 24 V/DC
DOMUS Line
F0266000030
ab € 42,86*
Zubehör
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 30 W
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,03*
Zubehör
LED-Netzgerät D-Power, 24 V/DC, 9-fach Verteiler, Leistung 60 W
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen