Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Produktbild zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Produktbild zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Skizze zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Symbol zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
LOGO zu LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt
Artikel-Nr.:
     3145-103379998
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1504619
EAN/GTIN:
     8027934357996
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchte 3000 k
einbauleuchten
LED Einbauleuchte Quadrum Plus D-MOTION, EdelstahlEffekt

QUADRUM PLUS D-MOTION ist ein moderner designorientierter LED-Strahler dessen klare puristische Form perfekt mit modernen Möbeln harmoniert.
Die Anschlussleitung kann auf einfache Weise mittels Steckverbindung von der Leuchte getrennt werden, dadurch wird ein späterer Austauch der Leuchte bzw. die Montage vereinfacht.

D-Motion vereint die Lichtfarben 2700K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem optionalen Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 4000K, mit Adapterkabel = 2700K

Hinweis:
Bei Verwendung einer D-MOTION-Steuerung kann die Lichtfarbe von 2700K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.

Weitere Informationen:
Einbau ø:
57 mm
Material:
Kunststoff
Leistung:
3 W
Anschlusskabellänge:
2000
Höhe:
2,3 mm
Einbautiefe:
12 mm
Leuchtmittel:
LED
Marke:
Domus Line
Breite:
65 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Lichtstrom (Lumen):
210
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Type:
Quadrum Plus D-Motion
Ausführung:
Einzelleuchte
Lichtfarbe:
2700 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Spannung:
24 V/DC
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Weitere Suchbegriffe: 24v einbauleuchte, KWTLicht2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12605020101
ab € 2,98*
Zubehör
DOMUS Line
F0266000030
ab € 42,73*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 22,92*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.