Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Produktbild zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Produktbild zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Skizze zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Skizze zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Lichtverteilungsdiagramm
Symbol zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Symbol zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Symbol zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Symbol zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
LOGO zu Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103379935
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     27700311200AGD
EAN/GTIN:
     8056320288378
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 12v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Ghibli KS DualColor 1800 mm alufarbig

Schlanke Unterbauleuchte mit hoher Lichtausbeute und innovativer DualColor Technik.

DualColor vereint die Lichtfarben 3000K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Mit dem beiliegenden Adapterkabel wird die Lichtfarbe eingestellt.
Ohne Adapterkabel = 3000K, mit Adapterkabel = 4000K.

Das Profil der Leuchte ist zur Bestückung mit Accessoires des Relingsystems Linero Mosaiq geeignet.

Hinweis: Bei Verwendung einer DualColor- oder Emotion-Steuerung (siehe Kapitel 9) kann die Lichtfarbe von 3000K bis 4000K stufenlos verstellt und gedimmt werden.
Diese Leuchte ist auch mit der Spannung 24 V/DC und auf Maß gefertigt erhältlich.
Kabeleinspeisung links hinten.

Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Oberfläche:
alufarbig
Tiefe:
40 mm
Spannung:
12 V/DC
Leistung:
23,1 W
Ausführung:
ohne IR-Sensor
Anschlusskabellänge:
3000
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Material:
Aluminium
Type:
Ghibli KS
Länge:
1800 mm
Lichtstrom (Lumen):
924
Leuchtmittel:
LED
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Küchenbeleuchtung, Küchenleuchte, L & S, L&S, LED-Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,08*
€ 148,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
24200610101
ab € 43,66*
Zubehör
L & S
13300310101
ab € 27,46*
Zubehör
L & S
12507740002
ab € 24,80*
Zubehör
L & S
12507750002
ab € 40,48*
Zubehör
L & S
12505480004
ab € 44,26*
Zubehör
L & S
12508290001
ab € 62,94*
Zubehör
L & S
12505460004
ab € 32,93*
Zubehör
DOMUS Line
864901
ab € 93,56*
Zubehör
L & S
24200066500
ab € 41,97*
Zubehör
L & S
24200076500
ab € 37,19*
Zubehör
L & S
24200740100
ab € 37,32*
Zubehör
BILTON
170106_00
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.