Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl
Produktbild zu CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl
Skizze zu CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl
Symbol zu CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-103379743
Hersteller:
     CARESSI
Herst.-Nr.:
     009325
EAN/GTIN:
     8718591757495
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
CARESSI Steckdosenelement 3ST29 3 Schukosteckdosen 2 USB-Charger Edelstahl

Steckdosenelement für die vertikale Montage in eine 90° Ecke.
Mit integrierten USB-Ladebuchsen für komfortables Laden von Smartphones, Tablet-PCs, usw..

Lieferumfang: Schukostecker lose beigelegt

Weitere Informationen:
Höhe:
290 mm
Leistung:
max. 3680 W
Oberfläche:
Edelstahl
Type:
3ST29
Stromstärke:
16 A
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Tiefe:
59 mm
Ausstattung:
3 Stk. Schukosteckdosen, 2 Stk. USB-Charger Typ A 5V 2,0 A
Breite:
115 mm
Spannung:
230 V
Material:
Edelstahl
Marke:
Caressi
Werksnummer:
009325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 3,36*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.