Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Produktbild zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Produktbild zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Produktbild zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Skizze zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Symbol zu Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß
Artikel-Nr.:
     3145-103379692
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     ML-416.087.33.0
EAN/GTIN:
     8595607248389
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Deckenleuchte Nova R60 3000 K warmweiß 600 mm weiß

Lichtstarke Deckenleuchte
  • flächige Lichtabgabe ohne die typischen LED-Punkte
  • sehr homogene und gleichmäßige Lichtverteilung
  • Montage mit Bajonettverschluss ohne sichtbare Schrauben
  • Zur leichteren Installation ist die Leuchte mittels Seil mit dem Deckenmontagering verbunden.


Hinweis: Mit der optionalen Seilabhängung kann diese Leuchte 110 cm von der Decke abgehängt werden.

Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Montageart:
Bajonettverschluss
Produktart:
Deckenleuchte
Höhe:
63,5 mm
ø:
600 mm
Schutzart:
IP20
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Type:
Nova R60
Ausstattung:
integriertes Netzgerät
Oberfläche:
weiß
Leistung:
60 W
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom (Lumen):
4800 lm
Ausstrahlungswinkel:
100 °
Material:
Aluminium, Kunststoff
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
McLED
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, Beleuchtung, Deckenlampe, Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,59*
€ 342,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.