Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
Produktbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
Anwendungsbild zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
vor wasser geschützt
Flächenbündiger Einbau
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
Symbol zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
LOGO zu EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik
Artikel-Nr.:
     3145-103379589
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159271013700
EAN/GTIN:
     4044657017857
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
EVOline BackFlip, 2 Stk. Schukosteckdosen, USB-A-Charger, Betonoptik

Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180° und zeigt seine nützliche Seite.
  • Steckdosen und USB-Charger liegen erhöht und sind vor Wasser geschützt
  • integrierter USB-Charger zum Aufladen von Geräten mit USB-Anschluss
    (z.B. Smartphones und Tablet-PC, ....)
  • geringe Einbautiefe (53mm) daher für den Einbau über Schubladen geeignet
  • für Plattenstärke bis 40 mm


Hinweis: EVOline BackFlip kann auch flächenbündig verbaut werden und dennoch bleiben die Steckdosen in geöffnetem Zustand erhöht.

Lieferumfang:
Netzstecker lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Länge:
225,2 mm
Ausstattung:
USB-Charger Typ A 5V 2,1A
Spannung:
230 V
Produktart:
Steckdosenleiste
Leistung:
max. 3500 W
Einbautiefe:
53 mm
Breite:
104,8 mm
Material:
Kunststoff, Keramik
Einbaulänge:
215 mm
Anschlusskabellänge:
2500 mm
Einbaubreite:
88 mm
Oberfläche:
Betonoptik
Höhe:
2,6 mm
Type:
Backflip
Werksnummer:
159271013700
Marke:
EVOline
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, netzteil für tablet, Büro-Steckdose, Einbau-Steckdose, Evoline, Küchen-Steckdose, Steckdose, Steckdosen, Tisch-Steckdose, USB-Ladefunktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,40*
€ 245,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
96117
ab € 3,36*
Zubehör
NABO
5002517
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.