Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Produktbild zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Skizze zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Skizze zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Symbol zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
LOGO zu Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung
Artikel-Nr.:
     3145-103379423
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     12591340100
EAN/GTIN:
     8056320263832
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kunststoffbaukasten
anschlussleitung
Netzgerät Meccano 18 W 12/24 V/DC ohne Verteiler und Anschlussleitung

Meccano Netzgeräte und Module bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten zum Betrieb und zur Steuerung von LED-Leuchten.
Das Herzstück bildet dabei das neue Netzgerät welches 12 V/DC und 24 V/DC bereitstellt und mit Anschlussleitungen für den globalen Markt bestückt werden kann.
Verschiedene Verteiler und Module für Fernbedienungen, Sensoren, Smartphone-Bedienung und Sprachsteuerung jeweils für 12 V/DC oder 24 V/DC Leuchten ergänzen das System.

Das Meccano Netzgerät kann mit verschiedenen Verteilern und Modulen 12 V/DC oder 24 V/DC bestückt werden. Es können auch mehrere Verteiler oder Module aneinander angesteckt werden.

Durch die variable Eingangsspannung werden Spannungsschwankungen im Stromnetz optimal ausgeglichen.

Hinweis: Das erste am Netzgerät angesteckte Modul gibt die Spannung 12 V/DC oder 24 V/DC für weitere Module vor. Nach dem ersten Modul dürfen nur Module mit gleicher Spannung angesteckt werden.

Lieferumfang: ohne Anschlussleitung und Verteiler

Weitere Informationen:
Spannung:
12 V/DC, 24 V/DC
max. Leistung:
18 W
Breite:
75 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Meccano Netzgerät
Höhe:
16 mm
Oberfläche:
hellgrau
Länge:
110 mm
Primär:
Buchse für Anschlussleitung
Sekundär:
Buchse für Modul
Eingangs /Betriebsspannung:
100-240 V
Marke:
L&S
Weitere Suchbegriffe: Meccano-Netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
L & S
12606710100
ab € 3,18*
Zubehör
L & S
24201930100
ab € 44,39*
Zubehör
L & S
24201750100
ab € 102,20*
Zubehör
L & S
24201770100
ab € 102,06*
Zubehör
L & S
24201740100
ab € 95,42*
Zubehör
L & S
24201860100
ab € 71,03*
Zubehör
L & S
24201880100
ab € 71,34*
Zubehör
L & S
24201900100
ab € 80,22*
Zubehör
L & S
24201920100
ab € 80,10*
Zubehör
L & S
24201850100
ab € 58,26*
Zubehör
L & S
24201890100
ab € 75,05*
Zubehör
L & S
24201820100
ab € 77,11*
Zubehör
L & S
24201810100
ab € 69,40*
Zubehör
L & S
24600130100
ab € 6,37*
Zubehör
L & S
24601840100
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.