Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Produktbild zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Skizze zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Anwendungsbild zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Symbol zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Symbol zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Symbol zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Symbol zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Symbol zu Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103379419
Hersteller:
     WIPO
Herst.-Nr.:
     161050900100
EAN/GTIN:
     4039222329817
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
led pendelleuchte 3000k
Hängeleuchte Xiro L 900 mm schwarz

Puristisches Design, verbunden mit kleiner Bauweise und hohe Leuchtkraft zeichen die Hängeleuchte Xiro aus.
Der kleine Leuchtkörper in Verbindung mit den dünnen Abhängeseilen, lässt die Leuchte beinahe unsichtbar im Raum schweben.
  • Deckenbaldachin L:463 B:44 H:60 mm
  • Abhängeseile Edelstahl
  • Abhängehöhe einstellbar bis max. 1700 mm


Weitere Informationen:
Type:
Xiro
Lichtstrom (Lumen):
1209
Oberfläche:
schwarz
Länge:
900 mm
Lichtfarbe:
3000 K warmweiß
Material:
Aluminium
Höhe:
16 mm
Breite:
15 mm
Produktart:
Hängeleuchte
Leistung:
13 W
Leuchtmittel:
LED
Spannung:
230 V
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse F
Marke:
Wipo
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchten led, hängeleuchte, Beleuchtung, Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.