Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig
Abb. zeigt links ausschwenkbar
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig
Skizze zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig
Tabelle zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig
Artikel-Nr.:
     3145-103379130
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 7945 9006
EAN/GTIN:
     9009150034522
Suchbegriffe:
Standrohr für Eckschrankbeschlag
standrohr für eckschrankbeschlag
KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 720 - 900 mm silberfarbig

  • Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Tablare aus dem Schrank heraus und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.
  • Die Tablarkontur gewährleistet bereits bei einem 85°-Öffnungswinkel der Fronten die volle, komfortable Funktionalität. Zudem fahren die Tablare mittels optional einsetzbarer Einzugsdämpfung SOFTSTOPP nahezu geräuschlos und gedämpft in den Schrank ein.


  • höhenverstellbar


Lieferumfang:
Korpus M-Profil ohne Zapfen
Achsrohr mit vormontierten Hülsenlagern
Achsrohrbefestigung

Weitere Informationen:
Type:
LeMans II
Höhe:
720-900 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
silberfarbig
Ausführung:
höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
81 7919 81.17
ab € 331,09*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7918 81.17
ab € 328,88*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7921 81.17
ab € 336,18*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7920 81.17
ab € 334,43*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7923 81.17
ab € 345,56*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7922 81.17
ab € 345,34*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7925 81.17
ab € 359,92*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7924 81.17
ab € 360,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.