Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit
Abb. zeigt links ausschwenkbar
Produktbild zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit
Skizze zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit
Tabelle zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit
LOGO zu KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103379118
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     81 7944 9846
EAN/GTIN:
     9009150037059
Suchbegriffe:
Standrohr für Eckschrankbeschlag
standrohr für eckschrankbeschlag
KESSEBÖHMER Le Mans II Achsrohr 600 - 750 mm anthrazit

  • Mit minimalem Aufwand bewegen sich die Tablare aus dem Schrank heraus und bieten stets Übersicht und optimalen Zugriff.
  • Die Tablarkontur gewährleistet bereits bei einem 85°-Öffnungswinkel der Fronten die volle, komfortable Funktionalität. Zudem fahren die Tablare mittels optional einsetzbarer Einzugsdämpfung SOFTSTOPP nahezu geräuschlos und gedämpft in den Schrank ein.


  • höhenverstellbar


Lieferumfang:
Korpus M-Profil ohne Zapfen
Achsrohr mit vormontierten Hülsenlagern
Achsrohrbefestigung

Weitere Informationen:
Oberfläche:
anthrazit
Material:
Stahl
Type:
LeMans II
Höhe:
600-750 mm
Ausführung:
höhenverstellbar
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kesseböhmer
81 7921 9846
ab € 358,92*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7920 9846
ab € 356,01*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7923 9846
ab € 368,74*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7922 9846
ab € 370,33*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7925 9846
ab € 380,92*
Zubehör
Kesseböhmer
81 7924 9846
ab € 382,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.