Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS TAL Rack Vorratsschrank Set Classic KB 150 mm rechts silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu VS TAL Rack Vorratsschrank Set Classic KB 150 mm rechts silber
Produktbild zu VS TAL Rack Vorratsschrank Set Classic KB 150 mm rechts silber
LOGO zu VS TAL Rack Vorratsschrank Set Classic KB 150 mm rechts silber
Artikel-Nr.:
     3145-103378897
Hersteller:
     Vauth-Sagel
Herst.-Nr.:
     90006268
EAN/GTIN:
     9002730877090
Suchbegriffe:
Vorrats-Schrank
Vorratsschrank
vorratsschrank
VS TAL Rack Vorratsschrank Set Classic KB 150 mm rechts silber

Classic - beliebter Klassiker für ausgezeichnete Übersicht
Classic ist der Begriff für die klassische Korbablage aus Draht. Optimal geeignet für den Hauswirtschaftsbereich, aber auch in der Küche bringt Classic vorbildliche Stabilität, Übersichtlichkeit und Luftzirkulation in jeden Schrank.
  • Klassische Korbablage aus Draht
  • Höchste Stabilität bei leichter Konstruktion
  • Das Plus für Durchlüftung und Transparenz


Hinweis:
Der VS TAL® Rack15 lässt sich ausschließlich rechts montieren.

Lieferumfang:
Rohrrahmen
Frontbefestigung
Führung
5 Körbe

Weitere Informationen:
Einbautiefe min.:
500 mm
Einbauhöhe mind.:
1780 mm
Korpusbreite:
150 mm
Tragkraft max.:
25
Oberfläche:
silber
Material:
Stahl
Type:
VS TAL Rack
Ausführung:
5 Ablagen
Marke:
Vauth-Sagel
Betätigungsart:
Frontauszug
Weitere Suchbegriffe: Apothekerauszug, Apothekerschrank, Hochschrank, Hochschrankauszug, KWTBeschläge, Küchenauszug, Küchenauszüge, Küchenbeschläge, Vorratsauszug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 209,08*
€ 248,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 203,50*
€ 242,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 196,24*
€ 233,53
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 195,42*
€ 232,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 168,20*
€ 200,16
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.