Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Produktbild zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Produktbild zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Symbol zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Symbol zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Symbol zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Symbol zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Symbol zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
LOGO zu LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103378651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     610740
EAN/GTIN:
     8720604300567
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhre T8, 14W, 2100 lm, 4000 K 1213 mm

LED Röhre mit LED Markenchip als Alternative für klassische T8 Leuchtstofflampen.
  • sehr robust, mit PET Überzug (Schutz gegen Glassplitter)
  • langlebig und leuchtstark.
  • breiter Abstrahlwinkel
  • kein Brummen und Flackern

,

Hinweis:
Geeignet für Leuchten mit Elektromagnetischem Vorschaltgerät (KVG/VVG) und elektronischem Voraschaltgerät (EVG)
Montage und Sicherheitshinweise sind zu beachten.

Lieferumfang:
1 Stk. LED-Röhre
1 Stk. Installationsanleitung
1 Stk. LED-Starter (nur für KVG/VVG)
1 Stk. Typenschildaufkleber

Weitere Informationen:
Schaltzyklen:
15000
Leistung:
14 W
Farbwiedergabeindex (RA):
80-89
Ausstrahlungswinkel:
190 °
Spannung:
220-240 V
Lebensdauer:
50000 h
Leuchtmittel:
LED
ø:
26 mm
Sockel:
G13
Länge:
1213 mm
Type:
Leuchtstoffröhre LED T8
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Lichtstrom (Lumen):
2100
Energieeffizienzklasse:
D
Werksnummer:
0600740_01
Marke:
LEDs Light
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
14 kWh
äquivalent zu:
36 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 12,34*
Lager 3145
17
€ 5,90*
ab € 11,96*
€ 17,64*
4 Tage
68
€ 6,99*
ab € 16,50*
€ 23,54*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 24,53*
€ 34,58*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.