Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Produktbild zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Produktbild zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Detail Befestigung
Skizze zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Skizze zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Skizze zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Lichtverteilungsdiagramm
Anwendungsbild zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Anwendungsbild zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Anwendungsbild zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Symbol zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Symbol zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Symbol zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Symbol zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Symbol zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Symbol zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
LOGO zu Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V
Artikel-Nr.:
     3145-103377853
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     1224309N
EAN/GTIN:
     8027934216125
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchte
spiegelleuchten ip44
Spiegelleuchte Aalto 500mm 8W 4000 K neutralweiß Chrom 230 V

AALTO ist eine LED-Leuchte mit einem speziellen "Full Light" Diffusor, der auch seitlich leuchtet.
AALTO besitzt ein integriertes Netzgerät für den Anschluss direkt an 230 V und einen speziellen "Dual-Use"-Bügel für die Installation auf einem Spiegelschrank oder direkt auf einem Spiegel mit max. 6 mm Stärke.

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Ausstattung:
integriertes Netzgerät
Oberfläche:
verchromt
Lichtstrom (Lumen):
640
Type:
Aalto
Leistung:
8 W
Leuchtmittel:
LED
Anschlusskabellänge:
800 mm
Spannung:
230 V
Tiefe:
105 mm
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Höhe:
39 mm
Breite:
500 mm
Schutzart:
IP44
Produktart:
Spiegelleuchte
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Marke:
Domus Line
Weitere Suchbegriffe: LED Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.