Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERKER Integro Pure Schalter schwarz matt + Steckdose schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
schwarz matt
schwarz matt
Einbaumaß 2-fach
Artikel-Nr.:
     3145-103377843
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     S E T
EAN/GTIN:
     9002730656930
Suchbegriffe:
Schalter und Dosen Kombi
Schalter und Dosen Set
BERKER Integro Pure Schalter schwarz matt + Steckdose schwarz

Moderne - geradlinige Konturen, kantige Ecken und flache Oberflächengeometrie.
Auf diese Weise sorgt Berker Integro Pure auf jeder Einbaufläche für einen markanten Übergang zur Bedienstelle. Die ideale Lösung für den designorientierten Einrichtungsstil.
Diese fertig zusammengebauten und verkabelten Elemente verkürzen den Zeitaufwand sowohl bei der Bestellung wie auch bei der Montage enorm.
  • Leitungsquerschnitt 1,5 mm²
  • Primärleitung mit Aderendhülsen
  • Sekundärleitung mit Euro-Flachkupplung


Weitere Informationen:
Breite:
59,5 mm
Ausstattung:
Steckdose schwarz
Nennspannung:
250 V
Sekundär:
Leitung 500 mm
Länge:
119 mm
Material:
Kunststoff
Schaltstrom:
16 A
Type:
Berker Integro Pure
Primär:
Leitung 2000 mm
Oberfläche:
schwarz matt, ähnlich RAL 7026
Nennstrom:
16 A
Einbautiefe:
38 mm
Höhe:
15,2 mm
Ausführung:
Schalter, Steckdose
Einbau ø:
- mm
Marke:
Berker
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Möbeleinbauschalter, Möbeleinbausteckdosen, Möbelschalter, Möbelsteckdose, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 51,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,27*
€ 61,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,99*
€ 60,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,00*
€ 58,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,49*
€ 56,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 46,89*
€ 55,80
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,17*
€ 46,61
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berker
SCH-ADSD-SW
€ 63,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.